Fresa metallo duro cono rovesciato WKN Ø 12x13 mm, gambo Ø 6 mm Z3 universale media

Codice art.: 4007220049235
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220049235
copia
EAN / GTIN 4007220049235
copia
Codice del produttore 4007220049235
copia
Numero-L L51140 289
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il taglio 3 è ideale per la lavorazione di ghisa, acciaio, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di nichel e titanio. Ha una capacità di asportazione del materiale molto elevata e consente di ottenere buone superfici. Le frese in metallo duro per uso universale, invece, sono ideali per lavori di finitura e sgrossatura sui principali materiali utilizzati dall’industria. Vantano una buona capacità di asportazione e possono essere utilizzate su più materiali. Fresa a cono rovesciato, rastremata in direzione del gambo, conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033. Lavorazione di spigoli di pezzi situati posteriormente in zone difficili da raggiungere. Grazie alle loro forme speciali, le frese in metallo duro per la lavorazione degli spigoli permettono di creare smussi e raggi praticamente perfetti e possono essere utilizzate anche in punti difficilmente raggiungibili. Vengono impiegate principalmente nella lavorazione delle costruzioni in acciaio e in alluminio e sono state specificamente sviluppate per smussare, sbavare e arrotondare spigoli.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 12000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 7000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 7000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 12000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 16000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 9000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 9000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 9000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 16000 RPM
  • Taglio: 3
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Angolo: 20 °
  • Lunghezza, dentatura: 13 mm
  • Lunghezza, totale: 53 mm

Vantaggi:

  • Massima capacità di asportazione grazie al giusto rapporto tra metallo duro, geometria e taglio.
  • Lunga durata.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
  • Elevata qualità della superficie.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Svasatura; Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Zinco

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello