Lima con codolo fresata piatta 300 mm taglio 1, asportazione grossolana di metalli teneri

Codice art.: 4007220015650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima fresata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220015650
    EAN / GTIN 4007220015650
    Codice del produttore 13101301
    Numero-L L51130 50

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime fresate di PFERD sono ideali per la sgrossatura. La forma fresata dei denti, la loro taglienza e l'ampio spazio scarica-truciolo impediscono l'intasamento della lima. Lima rettangolare con taglio su tre lati. Versione con codolo. Lati maggiori con taglio obliquo e rompitruciolo, lato inferiore con taglio dritto. Adatta per la lavorazione di geometrie ortogonali. Taglio obliquo adatto a lavori di sgrossatura su metalli teneri. I denti fresati e l’ampio spazio scarica-truciolo impediscono l’intasamento dell’utensile. Queste lime fresate vengono fornite in confezioni industriali.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 290
    • Larghezza metrica: 30 mm
    • Taglio: 1
    • Lunghezza metrica: 300 mm
    • Altezza: 6 mm

    Vantaggi:

    • Elevata aggressività.
    • Non si intasa grazie all'ampio spazio scarica-truciolo.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Scegliete il taglio 1 a 8 denti per inch per l’asportazione grossolana.
    • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Spianatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Fusioni d’acciaio
      • Rame
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Metallo non ferroso tenero
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso tenero; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello