Manico ergonomico per lime FH5/1 115 mm per lime piatte e mezzetonde, lunghezza della lima 300-350 mm (100)

Codice art.: 4007220535820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Fascicolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220535820
    EAN / GTIN 4007220535820
    Codice del produttore 12617251
    Numero-L L51060 497

    Descrizione

    Descrizione:

    Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. Manico ergonomico per lime per lavorare in modo confortevole e sicuro.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: FH 5/1
    • Compatibile con lunghezza [mm]: 300, 350 mm
    • Compatibile con: profilo piatto, piatto a punta, mezzatonda
    • Lunghezza, totale: 115 mm

    Vantaggi:

    • Protegge la mano da bordi e spigoli taglienti.
    • Forma ergonomica con impugnatura ottimizzata.
    • La lima non scivola via.
    • Esternamente in plastica morbida con parte interna dura e stabile.
    • Non contiene plastificanti.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello