Lima triangolare per seghe, extrasottile, 100 mm, taglio 2, universale per affilatura

Codice art.: 4007220010426
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lime per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220010426
    EAN / GTIN 4007220010426
    Codice del produttore 11403102

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime triangolari per seghe PFERD sono lime triangolari a punta con codolo. Le lime per seghe sono utilizzabili su acciaio e fusioni d'acciaio e risultano particolarmente idonee per l’affilatura di utensili a sega. PFERD offre lime triangolari per seghe in diverse versioni e forme. Lime triangolari a punta con codolo. Taglio su tre lati e tre spigoli. Taglio semplice per affilatura universale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 1238
    • Larghezza metrica: 5 mm
    • Taglio: 2
    • Lunghezza metrica: 100 mm
    • Incl. manico: senza

    Vantaggi:

    • Ottima capacità di asportazione.
    • Lunga durata.
    • Molto versatile.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Affilatura
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello