Manico ergonomico per lime FH2 110 mm per lime per chiavi, lime per seghe a catena Ø 4,0-4,8 mm

Codice art.: 4007220535714
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220535714
EAN / GTIN 4007220535714
Codice del produttore 12617120
Numero-L L51060 34

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD offre impugnature per svariate lime. Manico ergonomico per lime per lavorare in modo confortevole e sicuro.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: FH 2
  • Compatibile con lunghezza [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Compatibile con: Lime per chiavi
  • Lunghezza, totale: 110 mm

Vantaggi:

  • Protegge la mano da bordi e spigoli taglienti.
  • Forma ergonomica con impugnatura ottimizzata.
  • La lima non scivola via.
  • Esternamente in plastica morbida con parte interna dura e stabile.
  • Non contiene plastificanti.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello