Lima per metallo tenero, piatta, 250 mm, taglio 0 per la lavorazione di metalli teneri e materie plastiche

Codice art.: 4007220005798
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 235,70 €
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220005798
copia
EAN / GTIN 4007220005798
copia
Codice del produttore 4007220005798
copia
Numero-L L51130 74
copia
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime speciali PFERD sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con codolo e taglio speciale su tre lati, un lato non inciso. Forma A conforme alla DIN 7261. Ideale per la lavorazione dei metalli teneri. Taglio speciale ideale per l’asportazione grossolana di metalli teneri come l’alluminio. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1612 w
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Taglio: 0
  • Lunghezza metrica: 250 mm
  • Altezza: 6 mm

Vantaggi:

  • La speciale geometria dei taglienti impedisce che i trucioli intasino la lima.
  • Buone superfici.
  • Minore affaticamento.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Altri metalli non ferrosi
    • Materie plastiche
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello