Micrometro tubolare digitale, modello B, 0-1 ″, Digimatic, IP65

Codice art.: 395-362-30
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 395-362-30
EAN / GTIN 4946368689500
Codice del produttore 395-362-30
Numero-L L40010 12361

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro per tubi Digimatic viene utilizzato per misurare tutte le superfici curve e gli spessori delle pareti di tubi, cuscinetti, anelli, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,00015″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello