Micrometro digitale tubolare, incudine sferica, 1-2 ″, Digimatic, IP65

Codice art.: 395-352-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 395-352-30
EAN / GTIN 4946368689357
Codice del produttore 395-352-30

Descrizione

Descrizione:

I micrometri Digimatic per superfici curve vengono utilizzati per misurare tutte le superfici curve e gli spessori delle pareti di tubi, cuscinetti, anelli, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 1 - 2
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1 batteria.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello