Micrometro digitale per lamiera IP65, 0-1 ″, Digimatic, incudine sferica

Codice art.: 389-361-30
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
  • Grado di protezione IP: IP 65
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 389-361-30
EAN / GTIN 4946368689241
Codice del produttore 389-361-30

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro è dotato di una lunga staffa per misurare lo spessore della lamiera.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Precisione: 0,0002″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2,0E-4″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria/ 2x batterie (389-514)
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni, circa 1,8 anni (389-514)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello