{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Massimo tondo | 400 mm | |
Lunghezza massima | 2.000 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 25 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 15 mm | |
Dimensione A | 234 mm | |
Dimensione B | 285 mm | |
Dimensione C | 106 mm | |
Dimensione D | 101 mm | |
Dimensione E | 88 mm | |
Dimensione F | 176 mm | |
Dimensione G | 52 mm | |
Carico massimo piatto | 600 kg | |
Carico massimo circolare | 250 kg | |
Peso | 18 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 382001 600 | |
EAN / GTIN | 2050002081901 |