{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Massimo tondo | 300 mm | |
Lunghezza massima | 1.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 20 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 10 mm | |
Dimensione A | 165 mm | |
Dimensione B | 210 mm | |
Dimensione C | 79 mm | |
Dimensione D | 79 mm | |
Dimensione E | 63 mm | |
Dimensione F | 135 mm | |
Dimensione G | 35 mm | |
Carico massimo piatto | 300 kg | |
Carico massimo circolare | 150 kg | |
Peso | 7,5 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 382001 300 | |
EAN / GTIN | 2050002081598 |