{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Mandrino | 300 mm | |
Altezza | 73 mm | |
Tolleranza altezze | +0,5 / -2 mm | |
⌀ Nucleo non magnetico | 40 mm | |
⌀ Alesaggio massimo | 58 mm | |
⌀ Interasse dei fori di fissaggio | 180 / 260 mm | |
⌀ Filettatura | 8×M8 | |
Peso | 30 kg | |
Forza di tenuta nominale | 150 N/cm2 | |
⌀ Centraggio | 150 mm | |
Profondità di centraggio | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino magnetico |
Codice articolo | 380810 300 | |
EAN / GTIN | 4045197310941 | |
Codice del produttore | 244.06-300 |