• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Piano magnetico con rastremazione radiale dei poli 200 mm

Codice art.: 380810 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Mandrino 200 mm
Altezza 57 mm
Tolleranza altezze +0,5 / -2 mm
⌀ Nucleo non magnetico 28 mm
⌀ Alesaggio massimo 30 mm
⌀ Interasse dei fori di fissaggio 110 / 180 mm
⌀ Filettatura 8×M6
Peso 13 kg
Forza di tenuta nominale 100 N/cm2
⌀ Centraggio 60 mm
Profondità di centraggio 5 mm
Tipo di prodotto Mandrino magnetico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380810 200
EAN / GTIN 4045197310927
Codice del produttore 244.06-200

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
  • Scanalature concentriche per l'allineamento dei pezzi.
  • Centro magnetico non attivo, quindi foro passante possibile.

Attivazione e disattivazione mediante leva a mano.

Uso:

  • Per rettifica e tornitura.
  • Grazie alla rastremazione radiale dei poli particolarmente indicato per il serraggio di anelli.
  • Per pezzi tondi e di forma circolare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello