Cricchetto articolato, con giunto bloccabile 265 mm

Codice art.: 3774PL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3774PL
copia
EAN / GTIN 4991644061143
copia
Codice del produttore 3774PL
copia
Numero-L L60050 9956
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 265 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Altezza: 15,7 mm
  • Guida: 3/8″
  • Quadro esterno
  • Uscita 3/8″
  • Quadro esterno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello