Vite di pressione con filettatura 8X50

Codice art.: 377050 8X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6894
    21 mm
    Altezza tassello di spinta 16 mm
    Dimensione viti di pressione M8×47 mm
    Lunghezza complessiva 63 mm
    Tipo di prodotto Vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 377050 8X50
    EAN / GTIN 4020772099442
    Codice del produttore 99440

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
    • Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

    Uso:

    Per proteggere pezzi delicati.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello