• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Vite di pressione con filettatura 12X110

Codice art.: 377050 12X110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6894
31 mm
Altezza tassello di spinta 24 mm
Dimensione viti di pressione M12×106 mm
Lunghezza complessiva 130 mm
Tipo di prodotto Vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 377050 12X110
EAN / GTIN 4020772099480
Codice del produttore 99481

Descrizione

Esecuzione:

  • Bonificate, zincate, passivate, resistenza 8.8.
  • Tassello di spinta vulcanizzato e resistente agli oli (senza silicone).

Uso:

Per proteggere pezzi delicati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello