Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, Modello: 0

Codice art.: 376500 0
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6800J
Distanza fori e 8,5-13,5 mm
Distanza fori f 23 mm
⌀ Foro d 4,5 mm
Altezza di serraggio H 18 mm
Forza di tenuta P1 500 N
Forza di tenuta P2 700 N
Altezza complessiva 81 mm
Lunghezza complessiva 49 mm
Vite di pressione M4×25 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376500 0
copia
EAN / GTIN 4020772007737
copia
Codice del produttore 557301
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
  • Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.
  • Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello