Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Struttura imbullonata. 2 cassette in materiale derivato dal legno con bordo alto 45 mm, superficie decorata in faggio. Barra di spinta, verticale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 80 kg. Dimensioni interne della scatola ripiano superiore: 815 x 455 x 45 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Lunghezza superficie utile (mm): 810
Larghezza superficie utile (mm): 470
Altezza ripiani (mm): 200, 820
Lunghezza totale (mm): 985
Larghezza totale (mm): 511
Altezza totale (mm): 1040
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3