Set di utensili di serraggio 10/M10 mm

Codice art.: 375405 10/M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6530
    Valore nominale scanalatura a T 10 mm
    Filettatura M10
    Altezza di serraggio Serraggio doppio 2 mm - 230 mm
    Altezza di serraggio Serraggio quadruplo 2 mm - 140 mm
    Lunghezza Cassetta di legno 355 mm
    Larghezza cassetta di legno 270 mm
    Altezza cassetta di legno 47 mm
    Tipo di prodotto Elemento di serragio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375405 10/M10
    EAN / GTIN 4020772083588
    Codice del produttore 83584

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con diversi elementi di fissaggio necessari per il serraggio rapido di utensili, dispositivi o pezzi su piani con cave a T. Tutti i componenti sono in acciaio da bonifica e possono essere acquistati anche singolarmente.

    Fornitura:

    Chiavi combinate, pasta aggrappante, cassetta di legno

    Fornitura:

    viti per cave a T n. art. 375300 DIN 787: 4 pz. / 63 mm;
    4 pz. / 100 mm;
    2 pz. / 40 mm
    Tiranti filettati n. art. 375380, DIN 6379: 4 pz. / 80 mm
    Staffe di serraggio n. art. 372000 DIN 6314 Z: 4 pz. / 11×80
    Dadi alti n. art. 375385 DIN 6330 B: 6 pezzi
    Manicotti di giunzione per tiranti n. art. 375395: 4 pz.
    Appoggi universali n. art. 372200: 4 pz. Dim. 1;
    4 pz. Dim. 2;
    2 pz. Dim. 3
    Sede di nodo sferico Forma G n. art. 375360 DIN 6319 G: 6 pezzi
    Ganasce ribassate n. art. 375110: 4 pz. Dim. 12
    Supporto molleggiato per staffe di serraggio n. art. 370850: 4 pz. Dim. 12
    Pulitore per cave a T n. art. 375512

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello