Dado alto M30

Codice art.: 375385 M30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6330B
    Filettatura M30
    Lunghezza complessiva 45 mm
    Apertura chiave SW 46 mm
    Spigolo e 51,3 mm
    ⌀ Spallamento 58 mm
    Altezza spallamento 8 mm
    Tipo di prodotto Dado

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375385 M30
    EAN / GTIN 4020772082475
    Codice del produttore 82479

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dado alto (= altezza 1,5 d) con un’estremità piatta per l’appoggio di rondelle n. art. 375340 e un’estremità sferica per l’appoggio in sedi di snodi sferici n. art. 375355 D oppure n. art. 375360 G.

    Norma:

    DIN 6330 B

    Materiale:

    Acciaio bonificato, resistenza 10.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello