• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dado alto M10

Codice art.: 375385 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
327 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6330B
Filettatura M10
Lunghezza complessiva 15 mm
Apertura chiave SW 16 mm
Spigolo e 17,8 mm
⌀ Spallamento 22 mm
Altezza spallamento 4 mm
Tipo di prodotto Dado

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375385 M10
EAN / GTIN 4020772082352
Codice del produttore 82354

Descrizione

Esecuzione:

Dado alto (= altezza 1,5 d) con un’estremità piatta per l’appoggio di rondelle n. art. 375340 e un’estremità sferica per l’appoggio in sedi di snodi sferici n. art. 375355 D oppure n. art. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello