• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rondella M6

Codice art.: 375340 M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
812 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6340
Per filettatura M6
⌀ Foro d1 6,4 mm
⌀ Esterno d2 17 mm
Spessore h 3 mm
Tipo di prodotto Rondella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375340 M6
EAN / GTIN 4020772082819
Codice del produttore 82818

Descrizione

Esecuzione:

A spessore extra, spianate e temprate, bordi smussati.

Uso:

In particolare per staffe di serraggio.
Speciale per le attrezzature.

Norma:

DIN 6340

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello