Rondella M14

Codice art.: 375340 M14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
431 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6340
    Per filettatura M14
    ⌀ Foro d1 15 mm
    ⌀ Esterno d2 40 mm
    Spessore h 5 mm
    Tipo di prodotto Rondella

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375340 M14
    EAN / GTIN 4020772082857
    Codice del produttore 82859

    Descrizione

    Esecuzione:

    A spessore extra, spianate e temprate, bordi smussati.

    Uso:

    In particolare per staffe di serraggio.
    Speciale per le attrezzature.

    Norma:

    DIN 6340

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello