{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6497 | |
Altezza massima | 145 mm | |
Altezza minima | 120 mm | |
Larghezza fessura | 38 mm | |
Corsa di serraggio | 15 mm | |
Lunghezza complessiva | 265 mm | |
Apertura | 17 mm | |
Altezza intermedia h1 | 56 mm | |
Per larghezza scanalatura a | 32 mm; 36 mm; 42 mm | |
Larghezza ganasce | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione |
Codice articolo | 375130 90 | |
EAN / GTIN | 4020772073237 | |
Codice del produttore | 73239 |