• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ganascia stabile 65 mm

Codice art.: 375130 65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6497
Altezza massima 99 mm
Altezza minima 85 mm
Larghezza fessura 19 mm
Corsa di serraggio 8 mm
Lunghezza complessiva 179 mm
Apertura 14 mm
Altezza intermedia h1 38 mm
Per larghezza scanalatura a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Larghezza ganasce 65 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Codice del produttore 73213

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione estremamente stabile a elevata forza di compressione e serraggio. Grazie alla guida inclinata delle ganasce, il pezzo viene serrato e premuto saldamente verso il basso sul banco macchina. Le ganasce intercambiabili sono reversibili; lato liscio per pezzi lavorati, lato scanalato per pezzi grezzi.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi alti con elevata forza di serraggio.

Materiale:

Corpo base in ghisa malleabile, ganasce temprate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello