SWDPL 1212-05 Utensili con fissaggio a vite per macchina automatiche.

Codice art.: 3730128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3730128
    EAN / GTIN 7291075125603
    Codice del produttore 3730128
    Numero-L L24310 11

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • End Chamfer Angle (ECA) 55 Degrees
    • Functional Length (LF) 150 mm
    • Functional Width (WF) 12.1 mm
    • Diametro inscritto (IC) 7.94 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WPEB/X 05..
    • Altezza stelo (H) 12 mm
    • Profondità stelo (B) 12 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello