Staffa di bloccaggio curvata 9X80 mm

Codice art.: 371800 9X80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6316
    Norma DIN 6316
    Larghezza fessura 9 mm
    Lunghezza complessiva 80 mm
    Altezza H 24 mm
    Altezza H2 12 mm
    Larghezza 25 mm
    Per tiranti a vite M8
    Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 371800 9X80
    EAN / GTIN 4020772071035
    Codice del produttore 71035

    Descrizione

    Materiale:

    Acciaio bonificato, verniciato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello