Staffa di bloccaggio curvata 33X315 mm

Codice art.: 371800 33X315
Sconto
179,40 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza Fessura × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6316
    Norma DIN 6316
    Larghezza fessura 33 mm
    Lunghezza complessiva 315 mm
    Altezza H 100 mm
    Altezza H2 50 mm
    Larghezza 80 mm
    Per tiranti a vite M30
    Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 371800 33X315
    EAN / GTIN 4020772071134
    Codice del produttore 71134

    Descrizione

    Materiale:

    Acciaio bonificato, verniciato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello