{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 4 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Altezza H2 | 36 mm | |
Lunghezza 1 | 40 mm | |
Fmax. | 13,4 kN | |
Coppia massima | 60 Nm | |
Filettatura M | M16 | |
Tipo di prodotto | Gancio di serraggio |
Codice articolo | 370072 4 | |
EAN / GTIN | 2050001874559 | |
Codice del produttore | K0015.16140 |