Gancio di serraggio con anello M16 2

Codice art.: 370072 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 2
H1 50 mm - 65 mm
Altezza H2 36 mm
Lunghezza 1 50 mm
Fmax. 12,4 kN
Coppia massima 60 Nm
Filettatura M M16
Tipo di prodotto Gancio di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370072 2
EAN / GTIN 2050001880574
Codice del produttore K0015.16050

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per:

Elemento elevatore n. art. 370079.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello