{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M16 | |
Apertura chiave SW | 24 mm | |
⌀ Esterno D1 | 10,5 mm | |
Lunghezza 1 | 20,7 mm | |
Lunghezza collare L2 | 40 mm | |
Portata massima (statica) | 25 kN | |
Tipo di prodotto | Supporto basculante |
Codice articolo | 370066 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001961983 | |
Codice del produttore | K0287.316 |