{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10 | |
Apertura chiave SW | 17 mm | |
⌀ Esterno D1 | 8,6 mm | |
Lunghezza 1 | 15,7 mm | |
Lunghezza collare L2 | 30 mm | |
Portata massima (statica) | 8 kN | |
Tipo di prodotto | Supporto basculante |
Codice articolo | 370066 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001961969 | |
Codice del produttore | K0287.310 |