• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Perno di alloggiamento, Forma C acciaio legato, appiattito 16 mm

Codice art.: 370043 16
Sconto
28,90 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 16 mm
⌀ Esterno dn6 16 mm
Lunghezza 1 20 mm
Lunghezza collare L2 16 mm
Filettatura M M5
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370043 16
EAN / GTIN 2050001874276
Codice del produttore K0350.5162

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio legato rettificato e kolsterizzato®.

Uso:

Posizionamento di pezzi con dimensione di accoppiamento.
Possibilità di compensare le tolleranze per la distanza dei fori.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello