Perno di alloggiamento, Forma C acciaio legato, appiattito 12 mm

Codice art.: 370043 12
Sconto
26,50 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 12 mm
⌀ Esterno dn6 12 mm
Lunghezza 1 15 mm
Lunghezza collare L2 12 mm
Filettatura M M4
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370043 12
EAN / GTIN 2050001873019
Codice del produttore K0350.5122

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio legato rettificato e kolsterizzato®.

Uso:

Posizionamento di pezzi con dimensione di accoppiamento.
Possibilità di compensare le tolleranze per la distanza dei fori.