{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Vite a norma | M5×12 | |
Lunghezza L | 19,05 mm | |
Larghezza B | 25,4 mm | |
Altezza H | 7,92 mm | |
⌀ D1 | per M5 | |
Altezza di serraggio consigliata | 1,5 mm - 3 mm | |
Normativa | DIN 7984 | |
Tipo di prodotto | Staffa di serraggio |
Codice articolo | 370034 3 | |
EAN / GTIN | 4046368339006 | |
Codice del produttore | 33100 |