Morsetto di serraggio a eccentrico 14 mm

Codice art.: 370009 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    43,32 € / Articolo
  • da 2 Articolo
    36,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10
Vite esagonale SW 21 mm
SW1 esagono incassato 7 mm
SW2 5 mm
Corsa eccentrica S1 1,6 mm
Altezza disco H 6,4 mm
Lunghezza L 30,5 mm
Forza di serraggio 9 kN
Coppia di serraggio massimo 28 Nm
Coppia di serraggio massima per vite di arresto 35 Nm
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a eccentrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370009 14
EAN / GTIN 4046368509287
Codice del produttore 50428

Descrizione

Esecuzione:

  • Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.
  • Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.
  • Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.
  • Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello