Morsetto di serraggio a eccentrico 10 mm

Codice art.: 370009 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    41,52 € / Articolo
  • da 2 Articolo
    34,60 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M6
Vite esagonale SW 16 mm
SW1 esagono incassato 4 mm
SW2 3 mm
Corsa eccentrica S1 1 mm
Altezza disco H 4,8 mm
Lunghezza L 23,2 mm
Forza di serraggio 3,4 kN
Coppia di serraggio massimo 8,5 Nm
Coppia di serraggio massima per vite di arresto 7,7 Nm
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a eccentrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370009 10
EAN / GTIN 4046368509249
Codice del produttore 50424

Descrizione

Esecuzione:

  • Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.
  • Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.
  • Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.
  • Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello