PSSNR 3232P-19 Utensili con fissaggio a leva per tornitura longitudinale e frontale con angolo a 45° per inserti quadri negativi

Codice art.: 3698400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3698400
    EAN / GTIN 7291075098112
    Codice del produttore 3698400
    Numero-L L23990 1463

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 157.5 mm, Head Length (LH) 42 mm, Overall Length (OAL) 170 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 157.5 mm
    • Functional Width (WF) 40 mm
    • Head Length (LH) 42 mm
    • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SNMG 1906
    • Overall Length (OAL) 170 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -8 Degrees
    • Altezza stelo (H) 32 mm
    • Profondità stelo (B) 32 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello