SNMG 190612-R3P IC8250 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Codice art.: 3419913
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3419913
EAN / GTIN 7291075484489
Codice del produttore 3419913
Numero-L L23950 3070

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 19.05 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 19.05 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.94 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello