Micrometro a disco digitale ABSOLUTE, Quickmike, pollici / metrico, 0-1,2

Codice art.: 369-421-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 369-421-20
EAN / GTIN 4946368736808
Codice del produttore 369-421-20

Descrizione

Descrizione:

I micrometri a disco ABSOLUTE Digimatic Quickmike consentono misurazioni con una velocità di avanzamento del mandrino veloce di 10 mm / giro e offrono i seguenti vantaggi: Adatto per misurare feltro, gomma, cartone, tessuto, ecc. Adatto per misurare la larghezza del dente di ingranaggi cilindrici e ingranaggi elicoidali Con un mandrino non rotante e superfici di misura a disco Forza di misura regolabile per diversi pezzi (Serie 227)

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 1 - 1,2
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,0002″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2,0E-4″.
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato opaco, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: Scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello