• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro digitale a disco, IP65, 1-2 ″, Digimatic, mandrino antirotazione

Codice art.: 369-351-30
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
  • Grado di protezione IP: IP 65
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
Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 369-351-30
EAN / GTIN 4946368689661
Codice del produttore 369-351-30
Numero-L L40010 14915

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri a disco Digimatic consentono di misurare diversi materiali. Il micrometro a disco Digimatic offre i seguenti vantaggi: Con mandrino non rotante Per misurare le larghezze di ingranaggi dritti ed elicoidali, moduli da 0,5 a 6 Per misurare le distanze di foratura e le caratteristiche difficili da raggiungere Per misurare feltro, gomma, cartone, tessuti , Ecc ...

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 1 - 2
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Precisione: 0,0002″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2,0E-4″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello