Micrometro digitale a disco, IP65, 75-100 mm, Digimatic, mandrino antirotazione

Codice art.: 369-253-30
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
  • Grado di protezione IP: IP 65
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 369-253-30
EAN / GTIN 4946368689647
Codice del produttore 369-253-30
Numero-L L40010 11194

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri a disco Digimatic consentono di misurare diversi materiali. Il micrometro a disco Digimatic offre i seguenti vantaggi: Con mandrino non rotante Per misurare le larghezze di ingranaggi dritti ed elicoidali, moduli da 0,5 a 6 Per misurare le distanze di foratura e le caratteristiche difficili da raggiungere Per misurare feltro, gomma, cartone, tessuti , Ecc ...

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 75 - 100
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±6 µm
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello