Micrometro digitale a disco, IP65, 0-25 mm, Digimatic, mandrino antirotazione

Codice art.: 369-250-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65
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
Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 369-250-30
EAN / GTIN 4946368689616
Codice del produttore 369-250-30
Numero-L L40010 11067

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri a disco Digimatic consentono di misurare diversi materiali. Il micrometro a disco Digimatic offre i seguenti vantaggi: Con mandrino non rotante Per misurare le larghezze di ingranaggi dritti ed elicoidali, moduli da 0,5 a 6 Per misurare le distanze di foratura e le caratteristiche difficili da raggiungere Per misurare feltro, gomma, cartone, tessuti , Ecc ...

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 25
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello