Micrometro per interni a 3 punte Holtest in un set, 100-200mm (4 pz.)

Codice art.: 368-915
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 368-915
copia
EAN / GTIN 4946368517612
copia
Codice del produttore 368-915
copia
Numero-L L40010 7797
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo set composto da micrometri per interni a due e tre punti offre i seguenti vantaggi: Set composto da dispositivi completi Le superfici di misura in metallo duro (campo di misura 2-6 mm) Le superfici di misura rivestite in titanio (campo di misura> 6mm) garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti Consegna con anelli di fissaggio

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 100 - 200
Valore di graduazione: 0,005 mm
Scala: tamburo e manicotto cromati satinati, fino a 12 mm: ⌀ 17 mm oltre 12 mm: ⌀ 23 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, anello di regolazione, tubo di prolunga, certificato di collaudo (solo per gli strumenti di misura).
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello