Micrometro per interni a 3 punte Holtest, 3-3,5 ″, 0,0002

Codice art.: 368-272
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 368-272
EAN / GTIN 4946368517476
Codice del produttore 368-272
Numero-L L40010 11803

Descrizione

Descrizione:

I seguenti micrometri per interni a 2 e 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti I micrometri per interni a 3 punti consentono misurazioni stabili grazie al centraggio automatico Consegna senza anello di regolazione o estensione

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 3 - 3,5
Laurea: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Scala: tamburo e manicotto cromati satinati, fino a 0,5″: ⌀ 17 mm oltre 0,5″: ⌀ 23 mm
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: scatola, chiave di regolazione, certificato di collaudo in fabbrica.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello