Micrometro per interni a 3 punti Holtest, 175-200 mm, 0,005 mm

Codice art.: 368-177
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 368-177
EAN / GTIN 4946368517315
Codice del produttore 368-177
Numero-L L40010 3834

Descrizione

Descrizione:

I seguenti micrometri per interni a 2 e 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti I micrometri per interni a 3 punti consentono misurazioni stabili grazie al centraggio automatico Consegna senza anello di regolazione o estensione

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 175 - 200
Valore di graduazione: 0,005 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±5 µm
Scala: tamburo e manicotto cromati satinati, fino a 12 mm: ⌀ 17 mm oltre 12 mm: ⌀ 23 mm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: scatola, chiave di regolazione, certificato di collaudo in fabbrica.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello