Morsa autocentrante 75 mm

Codice art.: 363300 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    332,40 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    277,00 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
181 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Altezza H 46 mm
Larghezza 75 mm
Barretta polisferica 52 mm
Coppia di serraggio massimo 75 Nm
Forza di serraggio massima 22 kN
Codice a colori HOLEX ZS 75
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
  • Interamente nitrurata al plasma e fresata di precisione sul lato inferiore.
  • Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
  • Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.
  • Con interfaccia di automazione.
  • Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (solo n. art. 363300 75) tramite piastra intermedia.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363310363324.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madreviti.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola n. art. 642229 12 (con Dim. 75), n. art. 642229 13 (con Dim. 120), staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, codolo di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085, supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079), stazione di montaggio n. art. 358595 52/96.

Nota:

Le ganasce riportate adatte n. art. 363310363324 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript