Morse di precisione NC T-Rex, Modello: 125

Codice art.: 361202 125
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-Rex
Modello 125
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia 30 Nm
Peso 18 kg
Lunghezza complessiva L 256 mm
Larghezza corpo base B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Scanalatura longitudinale H8 30 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
Foro di fissaggio u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Codice a colori per accessori adatti T-Rex
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361202 125
copia
EAN / GTIN 4250364401951
copia
Codice del produttore 6921888000155
copia
Produttore ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Parti superiore e inferiore rettificate. Inclusi fori 25H6 M10 per sistemi di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Proprietà:

Corpo base stabile e compatto (GGG 60) e grande apertura. Mandrino completamente incapsulato e nitrurato (elevata sicurezza di funzionamento, blocchetto antitrucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia).

Funzione:

Serraggio con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm). Con speciale madrevite e moltiplicatore di forza meccanico.

Uso:

Serraggio sicuro e rapido di pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati grazie alla penetrazione di inserti di presa temprati e intercambiabili nel pezzo. Per tutti i materiali fino a 1000N/mm2 di resistenza (eccezioni: materiali temprati).

Per:

Ganasce fisse n. art. 361206; 361208.
Ganasce mobili n. art. 361207; 361209.

Fornitura:

4 viti di fissaggio, bussola esagonale da 3/8 pollice. Comprese 3 chiavette (apertura 5 / 8 / 10).

Accessori speciali:

  • Supporto, vedi n. art. 361230 Dim. 125.
  • Inserti di presa, vedi n. art. 361238 - 361250; 361260
  • Ganasce a gradino, vedi n. art. 361210; 361215.
  • Ganascia fissa, vedi n. art. 361206 Dim. 125.
  • Ganascia oscillante, vedi n. art. 361207 Dim. 125.
  • Ganascia Uni-Grippset, vedi n. art. 361208 Dim. 125.
  • Ganascia Uni-Grippset, mobile e oscillante, vedi n. art. 361209 Dim. 125.
  • Set universale Gripp, vedi n. art. 361345 Dim. 125.
  • Ganasce per serraggio autostaffante, vedi n. art. 361228; 361229 Dim. 125.
  • Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60
  • Ganascia di presa, vedi n. art. 361217; 361218.
  • Ganasce senza profilo, vedi n. art. 361223 Dim. 125.
  • Codolo di serraggio n. art. 360025, 25M10 o 25M10/138.
  • Set per allineamento e fissaggio n. art. 360530.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello