Ganascia riportata autostaffante 125

Codice art.: 361136 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Lunghezza ganasce l 68,5 mm
Numero alloggiamenti per inserti 5
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361136 125
EAN / GTIN 4062406090340
Codice del produttore 361136 125

Descrizione

Esecuzione:

Temprata e rettificata

Uso:

Sistema di serraggio in abbinamento alle lamiere di rivestimento n. art. 361161 e agli inserti di serraggio n. art. 361162. Ideale per la lavorazione del 6° lato, poiché il pezzo viene trascinato sulla guida base mediante il serraggio autostaffante o le lamiere di rivestimento. Altezze d’appoggio di 5, 10 e 15 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello