Ganascia riportata autostaffante 100

Codice art.: 361136 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 40 mm
Lunghezza ganasce l 60 mm
Numero alloggiamenti per inserti 4
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Codice del produttore 361136 100

Descrizione

Esecuzione:

Temprata e rettificata

Uso:

Sistema di serraggio in abbinamento alle lamiere di rivestimento n. art. 361161 e agli inserti di serraggio n. art. 361162. Ideale per la lavorazione del 6° lato, poiché il pezzo viene trascinato sulla guida base mediante il serraggio autostaffante o le lamiere di rivestimento. Altezze d’appoggio di 5, 10 e 15 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello